| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1215.145 Herst.-Nr.: 1215.145 EAN/GTIN: 4044925075817 |
| |
|
| | |
| Absperrständer - Serie Largeflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 450 - 1215.145 - Material: Edelstahl
- Farbe: schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot
- Abmessung: Gurtlänge 450 cm
- Abbildung ähnlich
1215145_WS_V1.jpg
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe rot | Abm.: | Gurtlänge 450 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten rot, Personenleitsystem mit langem Gurt, langer Gurt, langes Personenleitsysten, Tensator, Abgrenzungsständer, 1315145, 1315 145 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 45,55* | € 61,51* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,75* | € 65,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,38* | € 72,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|