| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1007.150 Herst.-Nr.: 1007.150 EAN/GTIN: 4044925002295 |
| |
|
| | |
| Trichter - Durchlauf Ø 1,6 cm - 13,0 cm - Ø 15 cm - Trichter
- Chromnickelstahl
- Höhe 13,0 cm
- Ø 15 cm
- mit Seitengriff
- mit herausnehmbarem Sieb
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 13 cm | Ø: | 15 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 6,63* | € 9,66* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 9,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,26* | € 10,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,40* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|