| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-4252 Herst.-Nr.: 1007150 EAN/GTIN: 4044925002295 |
| |
|
| | |
| Trichter, Durchlauf Ø 1,6 cm. Mit Seitengriff und herausnehmbarem Sieb. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 15 cm. Maße: Höhe: 130 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Höhe: | 13 cm | Durchmesser: | 15 cm | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 9,10* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,21* | € 9,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 6,60* | € 9,67* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,73* | € 9,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|