Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD108 PowerCCD-V BL USB Anschluss inkl. Anschlusskabel, schwarz - Restposten (6 Monate Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD108 PowerCCD-V BL USB Anschluss inkl. Anschlusskabel, schwarz - Restposten (6 Monate Garantie)
Artikel-Nr.:
     306-S0612
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     POWERCCD-V
EAN/GTIN:
     4062621192447
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerCCD

Handlicher Scanner für schnelles und einfaches Lesen von Barcodes zu einem günstigen Preis.

- Scanrate: 100 Scans/Sek.
- Min. Auflösung: 0,125mm
- Max. Codelänge: 80mm
- Max. Leseentfernung: 30mm
- Schnittstelle: USB
- Auslösung: Druckknopf/Trigger
- Barcodes: UPC/EAN/JAN (ISBN) & Addition 2/5, Code 39, Code 39
Full ASCII, Interleave 2/5, Industrial 2/5,
Matrix 2/5, Code 11, Code 128, Codabar/NW7,
Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, Bc412,
China Postage, Mehr auf Anfrage
- Erschütterung: Aufschlag aus 1m Höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.