Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallaby Pro - Self-Service Kassentischständer, ohne Monitor und ohne PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallaby Pro - Self-Service Kassentischständer, ohne Monitor und ohne PC
Wallaby Pro - Self-Service Kassentischständer, ohne Monitor und ohne PC
Artikel-Nr.:
     306-5561-WAL.04
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     E989127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Wallaby Pro-Ständer verändern die Branche, denn damit wird die Konfiguration von interaktiven Selbstbedienungslösungen so einfach wie nie zuvor. Wählen Sie zwischen Wand-, Theken- oder Bodenmodellen sowie zwischen ein- und doppelseitigen Ausführungen.
Die schlanken, platzsparenden Ständer wurden speziell für stark frequentierte Umgebungen entwickelt und bieten endlose Konfigurationsmöglichkeiten sowie einfachen Zugriff auf interne Komponenten. Wählen Sie einen 22- bis 27-Zoll-Elo-Touchscreen, ein Computermodul, einen Drucker, eine ADA-Tastatur oder eine Hilfstaste, Bezahlterminals und Edge-Connect-Zubehör sowie eine Rückwand für zusätzliche Markenwerbung. Der Wallaby Pro bietet die Flexibilität, die Unternehmen benötigen, um Selbstbedienungslösungen schnell in Betrieb zu nehmen.


Besonderheiten:
- Endlose Optionen zur Konfigurierbarkeit
- Leichter Zugriff auf die wichtigsten internen Komponenten
- Ausgelegt auf kommerzielle Umgebungen


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Warenhaus


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: Thekenständer (E062324): 738 x 300 x 277mm, Bodenständer (E989314 + E989512): 1448 x 480 x 450mm, Wandständer (E989127 + E990079): 723 x 249 x 212mm, Doppelseitiger Bodenständer( E989314 + E989314 + E989705): 1448 x 510 x 572mm
- Gewicht: Thekenständer (E062324): 18.50kg, Bodenständer (E989314 + E989512): 42.90kg, Doppelseitiger Sockel für Bodenständer (E989705): 19.50kg, Wandmontagesatz für Thekenständer (E990079): 2.10kg

Allgemein
- Display-Kompatibilität: 22" Android I-Serie 4, 22" Windows I-Serie 2, 24" 2402L Touchscreen-Monitor, 24" 2403LM Touchscreen-Monitor, 27" 2702L Touchscreen-Monitor, 27" 2703LM Touchscreen-Monitor (Unterstützt nur Hochformatausrichtung)
- Rechner-Kompatibilität: Backpack 4 (Android), ECMG4 (Windows 10), Intel NUC (maximale Abmessungen von 127x127x 51mm mit 94-mm-Montagelochmuster), PC von Drittanbietern (maximale Abmessungen von 127x127x51mm mit 75mm oder 100mm VESA-Muster)
- Druckerkompabilität: Epson: TM-T88, M30, EU-m30, L90, Star: TSP654, TSP100, mC-Print3, Bixolon: SRP-350
- EMV-Kompatibilität: EMV-Halterungsset für Verifone Terminals: MX915 und M400 - E458992, MX925 - E352169*, P400 - E990282, EMV-Halterungsset für Ingenico Terminals: RP457C (Bluetooth) - E710930, RP457C (Audiobuchse) - E586981, LANE3000 - E990468, LANE5000 - E996512, LANE7000 - E990654, iSC250 - E458992, RP757 - E920661, iPP350/iPP320/iPP315 - E458797, EMV-Halterungsset für MagTek eDynamo EMV- E375343, EMV-Halterungsset für Square Terminal EMV- E458992

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,63*
€ 1.183,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,76*
€ 1.171,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,58*
€ 1.140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,89*
€ 1.111,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,44*
€ 1.069,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
SRP-350PLUSIIICOWDAG
ab € 197,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E351806
ab € 485,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E659395
ab € 833,83*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E351997
ab € 686,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393359
ab € 331,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E227895
ab € 772,40*
Zubehör
Epson
C31CK01002
ab € 210,77*
Zubehör
Epson
C31C412465
ab € 364,97*
Zubehör
Epson
C31C412412
ab € 364,16*
Zubehör
Epson
C31C412681
ab € 297,09*
Zubehör
Epson
C31CJ27112
ab € 228,20*
Zubehör
Epson
C31CJ27122
ab € 212,20*
Zubehör
Star
39482910
ab € 201,82*
Zubehör
Star
39481830
ab € 292,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.