Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CBM-920 - Einbau-Nadeldrucker, Centronics, weiß, 24 Zeichen, inkl. Anschlußkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
von PULSA
Artikel-Nr.:
306-2021-920.01
Hersteller:
Citizen
Herst.-Nr.:
CBM-920-24PFDC
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Citizen
Dot-Matrix Drucker
Nadeldrucker
CBM-920 - Einbau-Nadeldrucker, Centronics, weiß, 24 Zeichen, inkl. Anschlußkabel
Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
Bon-Nadel-Drucker
- Druckmethode: Nadeldruck, links nach rechts
- Zeichen: 5 x 8 matrix
- Zeichen/Zeile: 24/40
- Papierbreite: 57,5mm ±0.5 mm
- Papierdurchmesser: bis 50mm
- Schnittstelle: Centronics
- Maße (BxTxH): 115mm x 119mm x 65mm
Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... >
PULSA
>
POS-Drucker
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
pos-drucker
,
nadeldrucker
,
citizen
,
citizen drucker
,
citizen cbm
,
citizen nadeldrucker
,
citizen cbm920
,
CBM-920-24PF230
,
POS-Drucker
,
pos-drucker
,
nadeldrucker
,
citizen
,
citizen drucker
,
citizen cbm
,
citizen nadeldrucker
,
citizen cbm920
,
CBM-920-24PF230
,
POS-Drucker
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 Tage
Versand
Netto
PULSA
7 Tage
€ 7,95*
€ 157,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von PULSA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von PULSA
Versand
von PULSA
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Additionsrolle 2-lg. 57 50 12 (BxDK), ca. 20m LA-Text SC-CB w/g (VPE 100 Rollen/
ART
ADN575012-1
€ 0,90*
€ 1,07
Zubehör
Additionsrolle Normalpapier HF 57 50 12 (B/D/K), ca. 20m (VPE 100 Rollen/Kt.);
ART
ADN575012
€ 0,24*
€ 0,29
Zubehör
OEM-Farbband IR91, schwarz (CITIZEN-kompatibel);
ART
FA-IR91-S
€ 2,18*
€ 2,59
Zubehör
OEM-Farbband IR91, violett (CITIZEN-kompatibel);
ART
€ 2,42*
€ 2,88
Zubehör
Original-Farbband CITIZEN IR91, schwarz;
Citizen
IR-91B
€ 3,96*
€ 4,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG