Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2504MR - Midrange-Barcodescanner, 2D-Imager, USB-KIT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2504MR - Midrange-Barcodescanner, 2D-Imager, USB-KIT, schwarz
2504MR - Midrange-Barcodescanner, 2D-Imager, USB-KIT, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1455-250.01
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A2504SMBSU001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
2504MR - Midrange-Barcodescanner, 2D-Imager, USB-KIT, schwarz
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Aufgrund eines höheren Bedarfs an aktualisierten Scan-Fähigkeiten in vielen Branchen wie Einzelhandel, Lagerung und Leichtindustrie hat CipherLab als Lösung dieses Problems sorgfältig den haltbaren Handscanner der 2500-Serie entwickelt. Die 2500-Serie von CipherLab bietet hervorragende Scan-Fähigkeiten, die es Benutzern ermöglichen, Daten schnell und durchgängig zu erfassen. Zusammen mit robustem, langlebigem Design ist seine hohe Leistung mit der Möglichkeit kombiniert, ihn einfach mit Computer-Schnittstellen zu verbinden. Benutzer können schnelle Workflows ohne Sorgen genießen. All diese Eigenschaften machen die 2500-Serie zu einer erstklassigen Wahl, um effiziente Arbeitsvorgänge bei solchen Anwendungen wie Wareneingang, Verkaufsstelle, Versand, Bestandsprüfung und Arbeitsabläufe zu garantieren.



Besonderheiten:
- Präzise Funktionsweise
- Dauerhafte Stabilität
- Aussergewöhnliche Scanfähigkeiten
- Robustes Design und komfortable Bedienung



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 161 x 66 x 96mm
- Gewicht: 166g

Leistungsmerkmale
- Kategorie: 2D-Imager, kabelgebunden
- Optischer Sensor: 1280 x 800 Pixel
- Lichtquelle: Weiße LEDs (2x)
- Auflösung: 3 mil - 1D-Barcode / 5 mil - 2D-Barcode
- Scanwinkel: Vertikal +/- 60°, Horizontal +/- 60°
- Scanrate: 60 Scans/Sek.

Dekodierung
- 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, Code 11 uvm.
- 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code
- Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)

Zuverlässigkeit
- Schlagfestigkeit: mehrere Stürze aus 1.8m auf Beton
- Schutzklasse: IP65

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb 10% - 90%, Lagerung 5% bis 95%, nicht kondensierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,70*
€ 552,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.