Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-1350 - 2D-Barcodescanner mit USB-Anschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-1350 - 2D-Barcodescanner mit USB-Anschluss, schwarz
AS-1350 - 2D-Barcodescanner mit USB-Anschluss, schwarz
AS-1350 - 2D-Barcodescanner mit USB-Anschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1401-135.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     AS1350-U-B
EAN/GTIN:
     4062621286108
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
AS-1350 - 2D-Barcodescanner mit USB-Anschluss, schwarz
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der AS-1350 von ARTDEV ist ein handlicher, leistungsstarker und optisch ansprechender Barcodescanner für 1D- und 2D-Barcodes wie QR-Codes oder Datamatrix Barcodes.
Geliefert wird der AS-1350 Imager in USB-Vollausstattung mit USB Typ A Anschlusskabel. Eine zusätzliche Stromversorgung wird für den Betrieb nicht benötigt. Der AS-1350 arbeitet im USB Plug and Play Betrieb.
Der ARTDEV AS-1350 besitzt eine optische sowie aktustische Scanbestätigung. So zeigt der leuchtende Ring auf der Barcodescanner Oberseits an, dass ein Barcode erfolgreiche gelesen werden konnte. Dies ist gerade dort interessant, wo akustische Bestätigungen aufgrund der Umgebungsbedingen deaktiviert werden sollten.


Vorteile:

- Optisch ansprechendes Gehäuse
- USB Kit mit Plug and Play Betrieb
- Unterstützt alle Standard 1D- und 2D-Barcodes
- Ansprechende optische Lesebestätigung


Einsatzgebiet:
- Einzelhandel
- Lager
- Kommissionierung


Technische Daten:

- Bildsensor: 2D CMOS, 640 x 480 Pixel
- Barcodes: Alle Standard 1D- und 2D-Barcodes
- Schnittstelle: USB
- Kabellänge: 1.5m
- Gewicht: 186g
- Maße (L x B x H): 163mm x 68mm x 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.