Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-3350 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Bluetooth, USB-KIT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-3350 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
AS-3350 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
AS-3350 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1301-335.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     AS3350-U-B
EAN/GTIN:
     4062621286115
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
AS-3350 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
Inkl. Basisstation und USB-Anschlusskabel, Stormversorgung über USB Anschluss


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der neue, kabellose Barcodescanner AS-3350 von ARTDEV unterstützt alle Standard 1D- und 2D-Barcodes und besitzt ein optisch ansprechendes, einzigartiges Gehäusedesign mit intelligenter, optischer Lesebestätigung.
Seine kabellose Datenübertragung zwischen Handscanner und Basisstation besitzt eine Rechweite von ca. 10 Metern. Die Basisstation wir Ihrerseits per USB-Kabel mit der Kasse oder dem System verbunden und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Sowohl der Betrieb der kabellosen Verbindung zum Handscanner als auch die Ladefunktion des Akkus zum kabellosen Einsatz geschieht über die USB Verbindung.
Der interne Lithium Ionen Akku mit einer Leistung von 2200mAh untersützte eine Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden oder einem durchgehenden Scan von bis zu 60.000 Barcodes. Die USB-Verbundung lädt den Akku wieder auf in ca. 4.5 Stunden.
Die Optik des AS-3350 unterstützt außerdem das Scannen von Barcodes von Smartphonedisplays, wie es zum Beispiel bei Coupon Codes oder Mitgliedsbestätigungen der Fall ist.
Die Bestätigung von erfolgreichen Barcodesscans erfolgt beim ARTDEV AS-3350 entweder akustisch oder optisch über einen LED-Ring auf der Gehäuseoberseite. Dies erlaubt den Einsatz des AS-3350 auch in Umgebungen, die entweder keine akustische Bestätigungen erlauben wie, wie zum Beispiel in Büchereien, oder auch dort, wo die Umgebungsbedingungen zu laut sind um eine akustische Bestätigung zu hören.


Vorteile:

- Optisch ansprechendes Gehäuse
- USB Kit mit Plug and Play Betrieb
- Unterstützt alle Standard 1D- und 2D-Barcodes
- Ansprechende optische Lesebestätigung


Einsatzgebiet:
- Einzelhandel
- Lager
- Kommissionierung


Technische Daten:

- Bildsensor: 2D CMOS, 640 x 480 Pixel
- Barcodes: Alle Standard 1D- und 2D-Barcodes
- Scanreichweite: Bis zu 10m
- Akku: Lithium Ionen, 2200mAh
- Standby: 16 Stunden
- Ladedauer: 4.5 Stunden
- Schnittstelle: USB
- Stromversorgung: Zum stromversorgten Betrieb wird die Verwendengung eines aktiven USB Hubs empfohlen
- Kabellänge: 1.5m
- Gewicht: 185g (Scanner), 220g (Basis)
- Maße Scanner (L x B x H): 163mm x 68mm x 80mm
- Maße Basis (L x B x H): 92mm x 73mm x 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.