Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gryphon GFS4170 - Präsentationsscanner, grau, 1D Imager, USB-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gryphon GFS4170 - Präsentationsscanner, grau, 1D Imager, USB-Kit
Gryphon GFS4170 - Präsentationsscanner, grau, 1D Imager, USB-Kit
Artikel-Nr.:
     306-1212-GFS.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GFS4170
EAN/GTIN:
     0502825227711
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Gryphon™ GFS4100 Scanmodul ist ein eigenständiger 1D-Barcodescanner mit neuester Bildverarbeitungstechnologie. Das Scanmodul bietet eine OEM-Lösung die sich einfach in Selbstbedienungskioske, Preisprüfgeräte, Ticketleser, bei der Dokumentenhandhabung, im medizinischen Laborbereich sowie Verkaufsautomaten und ähnlichen automatisierten Anwendungen einsetzen lässt. Systemdesigner finden mit dem Gryphon GFS4100 eine leicht zu integrierende „plug and play“ OEM-Lösung. Das Gehäuse besteht aus hochschlagzähem Harz und ist so konstruiert, dass es wiederholtem Reinigen mit Lösungsmitteln und Desinfektionslösungen problemlos standhält. Es erfüllt Industrienormen und ist entsprechend, gegen das Eindringen von Wasser und Schwebstoffen abgedichtet und liefert betriebssicher zuverlässige Scanleistungen. Das Gryphon GFS4100 OEM Modul verwendet dieselbe Scantechnologie, wie die Premium Reihe der Gryphon™ 4100 Handlesegeräte-Serie. Es bietet hervorragende Scanleistungen im Nahbereich, ein Weitwinkel-Lesefeld, verbesserte Bewegungstoleranz und schnelle Leseleistungen. Das Scanmodul bietet Integratoren auch bei schlecht lesbaren oder beschädigten Codes exzellente Leistungen. Wie alle Gryphon Geräte bietet auch der GFS4100 dem Anwender die Bestätigung erfolgreicher Lesungen mit Datalogics patentierter „Green Spot“-Technologie. Das Gryphon GFS4100 OEM-Scanmodul verfügt über mehrere Auslösemodi. So ist dieses Scanmodul in der Lage, Gegenstände automatisch zu erkennen und sich selbst auszulösen. Darüber hinaus überträgt ein ununterbrochener Scanmodus immer dann Daten, wenn ein Barcode das Lesefeld durchquert. Das Lesegerät kann zusätzlich mit einer frei programmierbaren Fernsteuerung (PLC) oder einem Sensor ausgelöst werden. Erhältlich in zwei unterschiedlichen Modellen, unterstützt das GFS4150-9 Modul serielle RS-232 Schnittstellen. Als GFS 4170 werden USB Schnittstellen unterstützt. Die USBVersion unterstützt sowohl USB-HID für einfache Integration und Tastaturemulation als auch USB-COM für virtuelle serielle Kommunikation.



Besonderheiten
- Hochgeschwindigkeits-1D-Abbildungsoptik
- Hervorragende Lesungen
- "Green Spot"



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 39 x 57 x 58mm
- Gewicht: 170g

Allgemein
- Auflösung: max. 0.076mm
- Bildsensor: CCD Solid State
- Druckkontrast: min. 15%
- Leserate: max. 320 Scans/Sek.
- Lichtquelle: Beleuchtung Dual LED Array 630 - 670 nm
- 1D / Lineare Codes: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar Codes
- Schnittstellen: RS232, USB

Elektrik
- Stromaufnahme Betrieb: 390 mA
- Stromaufnahme Standby: < 2.5 mA (GFS4170)
- Spannungsversorgung: 5 VDC +/- 5%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 0.76m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 95%, nicht kondensierend
- ESD-Toleranz: 16 kV
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 Lux

Sicherheit & Konformität
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED Klassifizierung: IEC 60825-1 Class 1 LED Produkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,68*
€ 204,75*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 171,30*
€ 205,58*
€ 1,00*
ab € 171,94*
€ 205,69*
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 205,84*
€ 3,50*
ab € 175,95*
€ 208,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.