Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS5100-2320 - Stationärer Barcodescanner, lange Reichweite, LAN, Schwingspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DS5100-2320 - Stationärer Barcodescanner, lange Reichweite, LAN, Schwingspiegel
DS5100-2320 - Stationärer Barcodescanner, lange Reichweite, LAN, Schwingspiegel
Artikel-Nr.:
     306-1212-DS5.13
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     931061337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic gibt die Verfügbarkeit des DS5100 bekannt, dem neuen flexiblen, leistungsstarken und kompakten Laserscanner. Der DS5100 ist eine kosteneffektive Lösung, die die wichtigsten Identifikationsanforderungen von Automobil-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie von pharmazeutischen und anderen Produktionsanlagen erfüllt.
Der DS5100 bietet ein komplettes und flexibles Portfolio mit Mittel- und Langstreckenmodellen, linearen und oszillierenden Spiegelmodellen.
Das Gerät verfügt über die DST ™ (Digital Signal Technology) für stabile und konstante Leistung bei allen Betriebsbedingungen, einen erstklassigen ACR™4 Rekonstruktionsalgorithmus und optimiertes Lesen. Rezepte für flexibles und herausragendes Lesen. Leistung niedrig und schlecht Kontrast Barcodes, beschädigt Etiketten sowie bei hohen Schrägwinkeln. Hervorragende Leseleistung zusammen mit einem vom Benutzer wählbaren Fokus machen die DS5100 zur idealen Lösung für verschiedene Anwendungen entlang der Herstellungskette: Fertigungsbereich, End of Line, automatisiertes Lager, Intralogistik, Palettenlesen und mehr.
Die Schutzart IP65 der oberen Schutzklasse, subzero ™ -Modelle bis -35 ° C und die absolute Immunität gegen Umgebungslicht machen den DS5100 ideal für raue Industrieumgebungen, Außenbereiche und Tiefkühlproduktionsanlagen. Für eine einfache Installation und flexiblen Formfaktor ist der DS5100 mit einem rotierenden Anschlussblock ausgestattet. Zur einfachen Einrichtung und Wartung verfügt der DS5100 über die intuitive X-PRESS™-Schnittstelle und das Multilanguage Genius™-Softwaretool. Das integrierte Multilanguage-Display verbessert die Scannerüberwachung und -diagnose.
Der DS5100 bietet umfassende Konnektivitäts- und Netzwerkfunktionen. On-Board-Ethernet-Ports (Ein- und Zwei-Port-Modelle) und Switch bieten eine integrierte Schnittstelle zum Feldbus-EtherNet / IP und PROFINET-IO, ohne dass externe Geräte für eine kostengünstige Lösung und kurze Installationszeit erforderlich sind. Die ID-NET™-Schnittstelle ist ideal für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und mehrseitiges Lesen. Die EBC™-Schnittstelle bietet Echtzeit-Mehrkopfsynchronisation und Ereignisse über Bus für kurze und einfache Installation (keine Signalkabel), PACKTRACK™-Technologie-Modus für erhöhten Lesedurchsatz und Genauigkeit. Die erweiterte Interoperabilität mit den Laserscanner-Familien Datalogic(DS2100N/DS2400N über ID-NET-Schnittstelle) und Langstrecken (DS8110/DX8210 bis EBC) macht die DS5100 zur perfekten Lösung für integrierte Systeme.
Mit seinen herausragenden Leistungen bietet der DS5100 ein intelligentes, flexibles und leistungsstarkes Preis / Leistungsverhältnis im Datalogic Scanner-Portfolio.



Besonderheiten
- Modelle mit mittlerem, langem, linearem und oszillierendem Spiegel
- ID-NET-Schnittstelle und Ethernet-Bus-Verbindungen (EBC)
- Überlegene Umgebungslicht-Immunität von der Hochfrequenz-Lasermodulation



Anwendungsbereiche
- Automobilindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharmazie
- Produktion



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 101 x 104.2 x 42mm (LIN), 116.7 x 142.9 x 48.4mm (OM)
- Gewicht: 520g (LIN), 715g (OM)

Allgemein
- Gehäusematerial: Aluminium
- Leseabstand: 200-1000mm (mittlerer Bereich), 300-1400mm (langer Bereich)
- Auflösung: max. bis zu 0.2mm
- Scanrate: 800 Scans/Sek.
- Fokuseinstellung: mechanisch einstellbarer Fokus mit Verriegelung
- Scanmuster-Typ: linear / oszillierender Spiegel / Umlenkspiegel
- Öffnungswinkel: 65°
- Multilabel-lesen: bis zu 10 Codes in der gleichen Lesephase
- Barcode-Zuweisungs-Technologie: Packtrack-Tracking-Technologie bei Long Range-Modellen DS5100-24xx nur bei Konfiguration in einem EBC-Netzwerk (nicht bei Modellen mit mittlerer Reichweite verfügbar)
- Rekonstruktionscode-Technologie: ACR4
- Lesbare Barcodes: Code 2/5, Code39, Code93, Code128, EAN / UPC, EAN128, Codabar, Pharmacode, Plessey, ISBT128
- Kommunikationsschnittstelle: Hauptport RS232 / RS485-FD bis 115.2 Kbit / s, Hilfsport RS232 bis 115.2 kbit / s, ID-NET RS485 Multidrop bis zu 1 Mbit / s, EtherNet / IP, Modbus TCP, Ethernet TCP / IP, PROFINET-IO Klasse A
- Feldbus / Ethernet: Integrierter EtherNet / IP, PROFINET-IO, Modbus TCP, andere Feldbusse werden über CBX oder QLM unterstützt (externes Gerät)
- Digitale Eingänge: 2 Eingänge (Optokoppler, NPN/PNP)
- Digitale Ausgänge: 2 Ausgänge (kein Optokoppler)
- Betriebsmodi: On-line-, Serial Online-, Automatic-, Continuous-, Test-, Verifier- und Packtrack-Tracking-Technologie auf Long Range, wenn in einem EBC-Netzwerk konfiguriert
- Anzeige: 16 x 2 Zeichen
- Geräte-Programmierung: Genius (Windows ™ -basiertes) Softwaretool, Serielle Host-Mode-Programmiersequenzen, XPRESS-Schnittstelle

Elektrik
- Spannungsversorgung: 10-30V (DS5100 XX00), 24V (DS5100 XX05)
- Leistungsaufnahme: 6W (DS5100 XX00), 28.8W (DS5100 XX05)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.703,46*
€ 2.901,28*
Lager 306
Frei Haus
ab € 2.974,16*
€ 3.195,26*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.195,26*
€ 3.802,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.166,72*
€ 3.768,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.071,86*
€ 3.655,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.018,40*
€ 3.591,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.974,16*
€ 3.539,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.