Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-2350 - 2D-Präsentationsscanner mit USB-Anschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-2350 - 2D-Präsentationsscanner mit USB-Anschluss, schwarz
AS-2350 - 2D-Präsentationsscanner mit USB-Anschluss, schwarz
AS-2350 - 2D-Präsentationsscanner mit USB-Anschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1201-235.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     AS2350-U
EAN/GTIN:
     4062621214842
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der AS-2350 2D Präsentationscanner ist ein stationärer Barcodescanner in der Form klassischer omnidirektionaler Laserscanner, allerdings mit aktuellem 2D Imager. Dieser leistungsstarke Scanner erfasst nicht nur traditionelle Strichcodes wie herkömmliche Barcodescanner sondern erfasst auch zuverlässig und schnell alle Standard-2D Codes wie QR Codes oder Datamatrix Codes - und dies sogar auch von Smartphone-Displays oder Bildschirmen. Einem Einsatz als Kassenscanner, der zum Beispiel auch Gutscheincodes von Smartphones lesen muss, steht hierdurch nichts im Wege. Neben der hervorragenden Scanleistung bietet der AS2350 mit seinem verstellbaren Scankopf und seinem sehr breiten Scanwinkel einen flexiblen Arbeitradius. Außerdem besitzt der eingesetzte Barcodescanner einen Sensor, der die Optik aktiviert, sobald sich ein Objekt vor dem Scanner befindet. Durch diesen Einsatz kann der AS-2350 in den Standby Modus gehen, sollte er über eine gewisse Zeit nicht arbeiten müssen, was eine Stromersparnis sowie eine Schonung der Komponenten bedeutet. Der AS-2350 Imager lässt sich durch die Unterstützung von USB- und seriellen Schnittstellen sowie dem beigefügten USB Kabel schnell und einfach in bestehenden Systemen einbinden.



Besonderheiten
- Schlankes, platzsparendes Gehäuse
- Einfache Integration
- Liest Barcodes von Bildschirmen



Anwendungsbereiche
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 157 x 95 x 93mm
- Gewicht: 310g

Allgemein
- Betriebsart: Handheld, automatische Erkennung
- Scanmuster: Area Imager
- Bildgröße: 1280 x 800 Pixel
- Sichtfeld: horizontal 64°, vertikal 44°
- Scanwinkel (Skew, Pitch, Roll): +/- 70°, +/- 70°, 360°
- Dekodierfähigkeit: alle 1D- und 2D-Barcodes

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 75°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
AS-xxxxZ PS RS232
ab € 8,08*
Zubehör
ARTDEV
AS-1210Z-CBLRS
ab € 13,84*
Zubehör
ARTDEV
VFD222Z-NETZTEIL
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.