Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-1500 - CCD-Scanner, Multi-Interface, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC-1500 - CCD-Scanner, Multi-Interface, schwarz
CC-1500 - CCD-Scanner, Multi-Interface, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1055-150.01
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A1500PCBS0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CC-1500 - CCD-Scanner, Multi-Interface, schwarz
Ohne Anschluss-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Scanner von CipherLab sind vielseitig, mobil und verfügen über ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Scanner der 1500er Serie lesen Barcodes unterschiedlicher Länge wahlweise mit linearer CCD oder mit Laserstrahl. Ob kabelgebunden oder kabellos, die Scanner der 1500er Serie bringen eine höhere Effizienz und optimierte Abläufe in Ihre Geschäftsprozesse. Zur 1500er Serie gehören auch Bluetooth Funkscanner. Mehr Freiraum beim Arbeiten - ohne Datenverlust. Scannen Sie dort wo es notwendig ist: bis zu 90 Meter entfernt zur Basisstation. Beim Verlassen des Funkbereiches speichert der Scanner die Daten so lange, bis Sie wieder Verbindung zur Basisstation haben.
Eine Multifunktionshalterung kann ganz praktisch an der Wand montiert, auf den Schreibtisch gestellt oder zur Autoerfassung verwendet werden. Der Autoerfassungsmodus ermöglicht automatische Scans mit hoher Geschwindigkeit. Weiterhin kann die Übertragungsstation bis zu sieben kabellose BT-Scanner 1560/1562 verwalten. Sie dient zum Aufladen der Akkus und stellt die Verbindung zu Ihrem Datenserver her.
Durch das geringe Gewicht und die kompakte Größe ist der Scanner in allen Anwendungsbereichen einsetzbar. Seine große und leichtgängige Scantaste verhindert Ermüdung auch bei Tausenden Erfassungsvorgängen.
Der 1500 und der 1560 verwenden einen sehr schnellen linearen Bildwandler, der Barcodes bis zu 200 mal pro Sekunde scannt und dekodiert. So arbeiten Sie schneller, vermeiden wiederholte Scans und optimieren ihre Prozesse. Das innovative Power Management von CipherLab ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden (1560, 1562).



Besonderheiten:
- Robust und zuverlässig
- Hohe Effizienz
- Autoerfassungsmodus
- Geringes Gewicht



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 15.3 x 6.1 x 9.3cm
- Gewicht: 145g

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -0°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.5m Höhe
- Schutzklasse: IP30

Leistungsmerkmale
- Scanrate: 200 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.0762mm
- Kategorie: Scanner mit linearer CCD
- Optischer Sensor: 2500 Pixel
- Lichtquelle: rote LED (625nm)
- Scanwinkel: Vertikal +/- 70°, Horizontal +/- 70°
- Schnittstellen: USB, RS232, PS2

Dekodierung
- unterstützte Barcodes: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 von 5, Interleave 2 von 5, Matrix 2 von5, MSI, italienische und französische Pharmacodes, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN/GS1-128 u. v. a. m.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
A1500NBA00002
ab € 25,16*
Zubehör
CipherLab
WSI6000100098
ab € 7,10*
Zubehör
CipherLab
A307RS0000003
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.