Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FuzzyScan F780 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FuzzyScan F780 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz
FuzzyScan F780 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz
FuzzyScan F780 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1019-780.01
Hersteller:
     Cino
Herst.-Nr.:
     F780-U-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
FuzzyScan F780 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Mit seinem ergonomischen Design, der neusten Scantechnologie mit bis zu 500 Scans pro Sek. ( im forward and backward mode - entspricht 1.000 Scans pro Sek.), sowie einem Leseabstand bis zu 100cm gehört der F780 zu den leistungsstärksten zur Zeit verfügbaren linearen Imagern.
Dank integrierter Multiinterface-Schnittstelle ist er an allen gängigen Computer-Systemen einsetzbar, wobei die Modelle USB Anschluss sich per Plug & Play selbst konfigurieren. Der Formfaktor (Gehäuseform) des Gerätes entspricht dem neuen international gültigen Industriestandard, der durch den Symbol LS 2208 vorgegeben wird. Durch die in das Gehäuse integrierte Gummiarmierung übersteht das Gerät Stürze aus 1,5 Meter Fallhöhe.



Besonderheiten:
- Edelste Materialien
- Niedriger Stromverbrauch
- Aussergewöhnliches Design
- Zukunftssicher



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 97.8 x 70.5 x 156.2mm
- Gewicht: 157g

Leistungsmerkmale
- Optisches System: High Performance Linear Imaging Engine
- Scanrate: bis zu 500 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.101mm
- Lichtquelle: rote LED (630nm)
- Leseabstand: bis 100mm
- Lesebreite: 10 - 200mm
- Schnittstellen: USB, RS232, PS2

Dekodierung
- 1D Linear: Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked
- Linear-stacked: PDF417, Micro PDF417, Codablock, Composite (F788)

Elektrik
- Eingangsspannung: 5 VDC +/-10%
- Stromverbrauch Betrieb: 180 mA @ 5 VDC
- Stromverbrauch Standby: 80 mA @ 5 VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP41
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.6m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 Lux
- ESD-Schutz: 15 kV

Sicherheit und Konformität
- EMC: FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive (CE), Taiwan EMC (BSMI)
- Sicherheit: LED Eye Safety IEC60825-1, EN60825-1
- Umwelt: entspricht RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.