Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3058-43510 Herst.-Nr.: 43510 EAN/GTIN: 4008033435109 |
| |
|
| | |
| Brotbeutel aus Baumwolle Der Brotbeutel im modernen Design besteht aus zwei Schichten: Außen aus reinem Baumwollstoff und innen hat er nochmals eine Extrahülle aus einer speziellen Kunststofffolie, die ein besonders „brotfreundliches“ Klima schafft! So können Brötchen und Brot länger aufbewahrt werden und bleiben appetitlich frisch. Umweltbewusste Konsumenten verwenden den Brotbeutel gleich für ihre Einkäufe beim Bäcker und sparen sich hiermit die weitere Verpackung. Der praktische Beutel ist durch seine Größe auch für große Bauernbrote geeignet. Der klassische Brotbeutel aus Baumwolle ist mit 43x34 cm für jede Form von Gebäck geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Maße: | 430 mm | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brottopf, fackelmann brotkasten, breadbox, Brotbeutel, Brot, Beutel, Aufbewahrung, Aufbewahren, Brotzubehör, Gebäck, Brötchen, Lagerung, Frische |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,11* | € 5,32* | | | | Lager 3058 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3058 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3058 | | Versand: Lager 3058 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 40,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3058 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|