Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Kartoffelstampfer Premium 28 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Kartoffelstampfer Premium 28 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Kartoffelstampfer Premium 28 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3058-40559
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     40559
EAN/GTIN:
     4008033405591
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer fackelmann
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer Premium 28 cm aus Edelstahl

Zerstampfen und Pürieren von Obst und Gemüse leicht gemacht. Mit dem Kartoffelstampfer ist die klumpenfreie Zubereitung von Apfelmus, Kartoffelstampf und vielem mehr möglich. Durch die Doppelstampffunktion geht das noch schneller. Die beiden Wellen greifen perfekt ineinander für doppelte Wirkung. Der Stampfer aus Edelstahl ist 27,5 cm lang und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Stampfer, Stampfen, Küchenhelfer, Kartoffel, Gemüsestampfer, Kartoffelpüree, Kartoffelbrei, Püree
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22250
ab € 2,64*
Zubehör
Fackelmann
40441
ab € 1,97*
Zubehör
Fackelmann
40481
ab € 2,28*
Zubehör
Fackelmann
41944
ab € 1,34*
Zubehör
Fackelmann
41949
ab € 3,75*
Zubehör
Fackelmann
41959
ab € 1,93*
Zubehör
Fackelmann
42031
ab € 2,15*
Zubehör
Fackelmann
42049
ab € 3,47*
Zubehör
Fackelmann
21743
ab € 4,37*
Zubehör
Fackelmann
21744
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.