Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Käseschneider Draht by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht - FMprofessional Käseschneider Draht by Fackelmann
Artikelansicht - FMprofessional Käseschneider Draht by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21719
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21719
EAN/GTIN:
     4008033217194
Suchbegriffe:
Käse-Schneider
Käseschneider
käseschneider fackelmann
käse schneider

Käseschneider mit Draht Chef

Der Käseschneider aus Draht der Marke FMprofessional ist ein nützlicher Helfer in der Küche. Mit ihm gelingt es, mühelos dünne Scheiben vom Käselaib oder -block zu schneiden und der Käse kann nicht kleben bleiben. Er hat eine Gesamtlänge von 24cm und ist 2 cm breit.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Maße:
240 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Käsemesser, Drahtkäseschneider, Käsehobel, Käse, Küchenhelfer, Draht, Hobel, schneiden, Küchenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.