Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 24 Dekorations-Pipetten 8,8 cm 2 ml Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 24 Dekorations-Pipetten 8,8 cm 2 ml Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 24 Dekorations-Pipetten 8,8 cm 2 ml Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21589
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21589
EAN/GTIN:
     4008033215893
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette

24 Dekorations-Pipetten 8,8 cm

Dekoration von süßen und deftigen Speisen leicht gemacht! Die Dekorations Pipetten von FMprofessional mit einem Durchmesser von ca. Ø 10 mm und einem Fassungsvermögen von ca. 2 ml sind neben der Dekoration von Gerichten auch zum Servieren von Soßen und Dressings geeignet. Mit ihnen gelingt es, durch kleinste Punkte und feine Linien eine beeindruckende Optik auf dem Teller zu schaffen. Das Set besteht aus 24 transparenten Kunststoffpipetten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Maße:
88 mm | Ø10 mm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Pipetten, Dekorieren, Anrichten, Röhrchenpipetten, Servieren, Garnieren, Pipette, Dessert, Soße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,07792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,69*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,56*
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,77*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,75*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,48*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,07*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,95*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,57*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,17*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,18*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.