Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Teigabstecher 16x8 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Teigabstecher 16x8 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Teigabstecher 16x8 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21544
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21544
EAN/GTIN:
     4008033215442
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber

Teigabstecher 16x8 cm

Der Teigabstecher ermöglicht mit seinem breiten Kunststoffgriff sowie der stabilen Metallklinge ein besonders bequemes und einfaches Zerteilen und Portionieren von Teigen sowie effizientes Säubern von Backbrettern, -blechen etc. Das Produkt ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und somit sehr robust und langlebig. Er kann problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Abmessungen des Metallteils betragen circa 15x8 cm, die Griffleiste misst circa 16x4 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Matt
Maße:
120 mm | 80 mm | 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Teigschaber, Teigspatel, teigschaber fackelmann, teig schaber, teigschaber 16 cm, Backzubehör, Backen, Abstecher, Spachtel, Spatel, Teig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,76*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,75*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,06*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,94*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,54*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,98*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,14*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.