Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Dosenöffner Original 15 cm silber/schwarz Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Fackelmann Dosenöffner Original 15 cm silber/schwarz Chrom
Artikeldetailsicht - Fackelmann Dosenöffner Original 15 cm silber/schwarz Chrom
Artikel-Nr.:
     3058-1012
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     1012
EAN/GTIN:
     4008033010122
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner fackelmann

Dosenöffner Original 15 cm

Der 15 cm große Dosenöffner ist aus Kunststoff und verchromtem Nickel. Mit dem robusten Dosenöffner schaffen Sie jede Dose. Das Design ist in der originären Grundform gehalten und zeigt damit, dass ein Küchenhelfer auch ohne viele Schnörkel auskommt.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber | schwarz
Maße:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner, Öffner, Dosen, Konserven, Konservenöffner, Küchenhelfer, Obstkonserven, Dosenfrüchte, Dose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 6,08*
Lager 3058
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,41*
Preise: Lager 3058
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3058
Versand: Lager 3058
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3058
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
45500
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.