Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM PRO Box 130 - Werkzeugbox, Kunststoff Werkzeugkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM PRO Box 130 - Werkzeugbox, Kunststoff Werkzeugkasten
QBRICK SYSTEM PRO Box 130 - Werkzeugbox, Kunststoff Werkzeugkasten
QBRICK SYSTEM PRO Box 130 - Werkzeugbox, Kunststoff Werkzeugkasten
Artikel-Nr.:
     303-4Q55642
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     SKRQPROB1302CZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238255642
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff

Offener Werkzeugkasten ohne Deckel. Er wird idealerweise als oberstes Modul auf einem Modulturm eingesetzt und dient dort der Ablage von ständig gebrauchtem Werkzeug am Einsatzort. Natürlich können in dieser Box auch etwas höhere Gegenstände wie Spraydosen transportiert werden, in in keinen geschlossenen Kasten passen würden.
Kombinierbar mit allen Modulen von System PRO sowie mit System ONE Vario.

  • Außenmaße (LxBxH): 450 x 310 x 130 mm
  • Innenmaße: 370 x 255 x 115 mm
  • Kapazität: 9 Liter
  • Material: PP
    Kupplungen: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, qbrick werkzeugbox, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen, Kunststoffbox, Kunststoffkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QBRICK
SKRWQCARTPROCZAPG001
ab € 52,83*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD2BCZAPG001
ab € 46,29*
Ähnlich
QBRICK
SKRQPROD3BCZAPG001
ab € 55,52*
Ähnlich
QBRICK
ORGQPRO200CZAPG001
ab € 22,81*
Ähnlich
QBRICK
SKRQSPTC2CZAPG00
ab € 23,95*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTBPRO2CZAPG001
ab € 25,09*
Ähnlich
QBRICK
SKRQTPPROCZAPG003
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.