Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 2,5 Liter (Kabel-Box), mit Deckel, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Box 2,5 Liter (Kabel-Box), mit Deckel, transparent
Really Useful Box 2,5 Liter (Kabel-Box), mit Deckel, transparent
Really Useful Box 2,5 Liter (Kabel-Box), mit Deckel, transparent
Artikel-Nr.:
     303-4834646
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     2.5C
EAN/GTIN:
     5060231634646
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Transparente Aufbewahrungsbox für Ladekabel
Kein Kabelsalat mehr mit diesem hochwertigen Kunststoffbehälter !
Diese Box wird mit dem passenden Facheinsatz zur Kabelbox für Ladekabel verschiedenster Art.
(?5-Fach Trenner für 2,5 Liter Box?, Art.Nr. 4806466; der Einsatz wird nicht mit der Box geliefert,
sondern muss extra bestellt werden!)

Diese sog. ?Kabelbox? eignet sich besonders für USB-Kabel, Computerkabel,
Handykabel, iPad-, iPhone-, iPod-Datenkabel, Tablet-Kabel usw.

Mit diesem Fach-Einsatz ist die 2,5-Liter-Box auch ideal für Büro-Utensilien.

Maße außen (mit Deckel): 340 x 200 x 70 mm,
innen: 290 x 160 x 50 mm
  • Superstabil!
  • Transparent. Man sieht, was drin ist für die Kabel-Aufbewahrung ein Riesenvorteil.
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • stapelbar
  • temperaturbeständig von -15° bis +80°C.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
2.5-Tray
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.