Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     302blb-5862285
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2814
EAN/GTIN:
     4030127103335
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Kleinrollenbahn 22200, Kurve 45° • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen: Stahlrohr, verzinkt, Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02814
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
25 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, gura kleinrollenbahn, Klein-Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, 9900004692, 00004692
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,41*
€ 643,93*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,08*
€ 657,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,44*
€ 665,23*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,47*
€ 675,32*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,01*
€ 781,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,06*
€ 772,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,20*
€ 746,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,08*
€ 686,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.