Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger 4 L Typ E rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilereiniger 4 L Typ E rot
Kleinteilereiniger 4 L Typ E rot
Kleinteilereiniger 4 L Typ E rot
Artikel-Nr.:
     302blb-5862031
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33536
EAN/GTIN:
     4250101186097
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Kleinteilereiniger • Material: Stahlblech, innen zinnbeschichtet • Farbe: rot pulverbeschichtet • Federbedientes Eintauchsieb: dient gleichzeitig als Flammsperre • Sicherheit: integrierter Kantenschutz, hohe Standsicherheit Lieferung: Inklusive Behälterkennzeichnung. Hinweis: Zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken.
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 l
Markenname:
asecos
WGNr.:
124
Herstellerartikelnummer:
33536
Herstellername:
asecos GmbH
Maße H x Ø:
238 x 114 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, Spülbehälter, Tränkbehälter, tränkbehälter stahlblech, tränkbehälter, Reinigungsgerät, Kleinteilereiniger, 9900041191, 00041191
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,22*
€ 103,67*
4 Tage
5
€ 5,59*
ab € 90,59*
€ 108,79*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 111,17*
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 93,50*
€ 111,27*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 120,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.