Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 50 l weiß, HxD 760x410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 50 l weiß, HxD 760x410 mm
Abfallsammler 50 l weiß, HxD 760x410 mm
Abfallsammler 50 l weiß, HxD 760x410 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5859449
Herst.-Nr.:
     3565
EAN/GTIN:
     4030695035656
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Push-Abfallsammler, Kunststoff • Material: Kunststoff • Einwurfklappe: silber • Kopfteil: abnehmbar • Flüssigkeitsdicht • Befestigung: 2 Klemmverschlüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Markenname:
VAR
WGNr.:
370
Volumen:
50 l
Herstellerartikelnummer:
3565
Herstellername:
VAR GmbH
Maße H x Ø:
760 x 410 mm
Gewicht ca.:
3,5 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler 50 liter weiss, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Müllbehälter, Ascher, Abfalleimer, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, Standascher, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, Wandascher, Mülltonne, Sicherheitsascher, 9900041475, 00041475
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 41,75*
€ 42,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 55,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,74*
€ 55,69*
7 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 41,01*
€ 55,75*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 49,88*
€ 67,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 32,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.