Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiriefenläufer 0.9m x lfm. x 6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummiriefenläufer 0.9m x lfm. x 6mm
Gummiriefenläufer 0.9m x lfm. x 6mm
Gummiriefenläufer 0.9m x lfm. x 6mm
Gummiriefenläufer 0.9m x lfm. x 6mm
Gummiriefenläufer 0.9m x lfm. x 6mm
Gummiriefenläufer 0.9m x lfm. x 6mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5859398
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010030C
EAN/GTIN:
     4332163782605
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummiläufer
Adaptermatte Gummi
Arbeitsplatzmatte COBArib • Gummiriefenläufer • Sehr robust • Einsatz: als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren, auf Werkbänken, Isolation vor aufsteigender Kälte • Material: Naturgummi • Ergonomie Stufe 1 • Rutschfest Stufe 2 • Abnutzung Stufe 4
Weitere Informationen:
Breite:
90 cm
Markenname:
COBA
WGNr.:
191
Herstellerartikelnummer:
RR010030C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Materialstärke:
9 mm
Rollenlänge max.:
10
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, arbeitsplatz bodenbelag, gummiläufer schwarz, Bodenbeläge, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatte, Anti, Anti-Rutschmatte, Gummiriefenmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 9900014148, 00014148
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 36,42*
€ 47,04*
23 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 49,35*
19 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 37,26*
€ 49,90*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 43,10*
€ 55,14*
Lager 302
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 73,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 73,46*
€ 87,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 72,51*
€ 86,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,19*
€ 82,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,09*
€ 81,03
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,72*
€ 67,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 132,85*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,02*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,03*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,45*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,43*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,79*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 46,18*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,52*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,20*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,45*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,24*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,67*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.