Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrahmen mit Aufsatz Nutzhöhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrahmen mit Aufsatz Nutzhöhe 1200 mm
Fahrrahmen mit Aufsatz Nutzhöhe 1200 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5849866
Hersteller:
     A&A Logistik-Equipment
Herst.-Nr.:
     S480012001200
EAN/GTIN:
     4260633272595
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
Fahrrahmen, mit Aufsatz • Fahrrahmen: aus Rechteckrohr • Oberfläche: galvanisch blau verzinkt • Ladefläche: Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche • Nutzhöhe Gitteraufsatzrahmen: 800 mm, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen-Ø 22x1,8 mm • Rollen: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
809
Nutzlast:
800 kg
Maße L x B x H:
800 x 120 x 1385 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrahmen, Transportwagen, Palettenaufsatzrahmen, 9900068457, 00068457
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,67*
€ 326,27*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,45*
€ 326,29*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,54*
€ 328,52*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,25*
€ 330,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.