| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1586166 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S480012001200CS1016 EAN/GTIN: 4260633272595 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068457, Fahrrahmen, mit Aufsatz Dieser Fahrrahmen hat eine Nutzlast von 800 kg. , Fahrrahmen: aus Rechteckrohr , Oberfläche: galvanisch blau verzinkt , Ladefläche: Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche , Nutzhöhe Gitteraufsatzrahmen: 800 mm, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen-Ø 22x1,8 mm , Rollen: 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, aus Polypropylen, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 800x120x1385 mm | Nutzhöhe: | 1200 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAHRRAHMEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,83* | € 320,14* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,59* | € 320,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,15* | € 322,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,36* | € 324,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|