Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 50 l grün, HxD 760x410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 50 l grün, HxD 760x410 mm
Abfallsammler 50 l grün, HxD 760x410 mm
Abfallsammler 50 l grün, HxD 760x410 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5817052
Herst.-Nr.:
     3563
EAN/GTIN:
     4030695035632
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Push-Abfallsammler, Kunststoff • Material: Kunststoff • Einwurfklappe: silber • Kopfteil: abnehmbar • Flüssigkeitsdicht • Befestigung: 2 Klemmverschlüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Markenname:
VAR
WGNr.:
370
Volumen:
50 l
Herstellerartikelnummer:
3563
Herstellername:
VAR GmbH
Maße H x Ø:
760 x 410 mm
Gewicht ca.:
3,5 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler 50l grün, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grün, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 9900041473, 00041473
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 41,75*
€ 42,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 55,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,73*
€ 55,62*
7 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 40,98*
€ 55,99*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 50,14*
€ 67,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 32,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.