Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialreiniger 25 l Typ EL/Extra


Menge:  Behälter  
Produktinformationen:
Spezialreiniger 25 l Typ EL/Extra
Spezialreiniger 25 l Typ EL/Extra
Spezialreiniger 25 l Typ EL/Extra
Spezialreiniger 25 l Typ EL/Extra
Spezialreiniger 25 l Typ EL/Extra
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302blb-5808394
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050128
EAN/GTIN:
     4030209501134
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Spezialreiniger EL/Extra • Ausgezeichnete Reinigungswirkung • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung • Nahezu geruchlos, aromatenfrei • Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels • Für allerhöchste Ansprüche bei der industriellen Teile-Reinigung bzw. Oberflächenentfettung • Für Industrie und produzierendes Gewerbe Hinweis: IBS Scherer GmbH ist als Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 Abs. 1 KrW/AbfG (Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetz) bei den Abfallbehörden aller Bundesländer registriert. Im IBS-Entsorgungskreislauf wird der verschmutzte IBS-Spezialreiniger (Altware) bei Lieferung eines neuen Fasses kostenlos zurückgenommen. Für diesen IBS-Spezialreiniger liegt ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt. Dieser IBS-Spezialreiniger wurde mit dem Gütesiegel „Emissionarmes Produkt“ bzw. „Low Emission Product“ durch die BG ETEM ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Markenname:
IBS
WGNr.:
283
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2050113
Herstellername:
IBS Scherer GmbH
Gebinde:
Kanister
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, ibs industriereiniger, Teilereiniger, Teilereinigung, Spezialreiniger, Teilereinigung-Zubehör, 9900065746, 00065746
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,21*
€ 172,10*
Lager 302
unbekannt
pro Behälter
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 172,94*
4 Tage
unbekannt
pro Behälter
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 195,05*
43 Tage
unbekannt
pro Behälter
Frei Haus
ab € 164,75*
€ 204,10*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 172,94*
€ 205,80
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 170,68*
€ 203,11
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 167,14*
€ 198,90
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 162,99*
€ 193,96
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 141,81*
€ 168,75
pro Behälter
1 Behälter enthält 25 Liter (ab € 5,6724* pro Liter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 578,46*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,92588*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,56*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 398,22*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,16*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 145,32*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 913,69*
Ähnlich
IBS Scherer
2050130
ab € 171,97*
Ähnlich
IBS Scherer
2050051
ab € 330,87*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 219,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.