Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sittness BOB apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sittness BOB apfelgrün
Sittness BOB apfelgrün
Sittness BOB apfelgrün
Sittness BOB apfelgrün
Sittness BOB apfelgrün
Artikel-Nr.:
     302blb-5808363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296325156
EAN/GTIN:
     4014296325156
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
topstar bürohocker
Hocker Modell Sitness BOB • Geeignet für Büro, Werkstatt, Haushalt etc. • Bezug: Stoff, 100 % Polyester • Horizontaler Schwingeffekt durch bewegliches Reifenelement aus widerstandsfähigem Kunststoff (TPU) • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, per verchromte Gasfeder • Standfußring: Aluminium, poliert Hinweis: Fitness-Hocker für ergonomisches und bewegliches Sitzen.
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
450
Herstellerartikelnummer:
4014296325156
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Sitzhöhe:
440–570 mm
Bezug:
apfelgrün
Sitz-Ø:
385 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Hocker, Sitness, BOB, 9900064498, 00064498
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 92,18*
€ 115,91*
€ 4,95*
ab € 99,76*
€ 121,90*
€ 4,95*
ab € 100,60*
€ 121,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,50*
€ 123,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 173,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SU49 BR6
ab € 90,10*
Sonstiges
Topstar
SU49 BR0
ab € 88,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.