Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker m.Standfußring Polster schwarz Sitz-H.440-570mm TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9103482820
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU49BR0
EAN/GTIN:
     4014296324920
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
vielseitiger Einsatz, für ergonomisches und bewegliches Sitzen · Standfußring Aluminium poliert · horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane) · stufenlose Sitzhöhenverstellung über Ringauslösehebel unter dem Sitz · Sitz-Ø 365 mm · Sitzhöhe 440 - 570 mm
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Standfußring
Sitzfläche:
Polster schwarz
Sitzhöhenverstellung:
440-570 mm
Farbe:
schwarz
Sitz-Ø:
365 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, topstar bürohocker, arbeitsdrehhocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 109,12*
1 Tag
45
€ 5,45*
ab € 90,11*
€ 109,23*
22 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 90,47*
€ 109,58*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 109,72*
Lager 1319
45
€ 4,95*
ab € 121,84*
€ 150,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SU49BR6
ab € 90,08*
Sonstiges
Soennecken
2265
ab € 16,49*
Sonstiges
Topstar
SU49BR5
ab € 92,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.