Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Drahtkorb 65 l Trichteraufsatz rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler Drahtkorb 65 l Trichteraufsatz rot
Abfallsammler Drahtkorb 65 l Trichteraufsatz rot
Abfallsammler Drahtkorb 65 l Trichteraufsatz rot
Abfallsammler Drahtkorb 65 l Trichteraufsatz rot
Artikel-Nr.:
     302blb-5807574
Herst.-Nr.:
     1762
EAN/GTIN:
     4030695017621
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Abfallbehälter aus Draht, für Innen • Seiten- und Bodenteile: punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15 x 25 mm, feuerverzinkt • Ober- und Unterring: stabiles Winkelprofil • Aufsatz: verzinkt, dienen gleichzeitig als Klemmring beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken • Mit Trichteraufsatz • Kleine Einwurföffnung, Ø 120 mm • Füße: 4 standfeste Rundeisen-Füße Hinweis: Geeignet für die Innenaufstellung.
Weitere Informationen:
Markenname:
VAR
WGNr.:
370
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1762
Herstellername:
VAR GmbH
Maße Ø x H:
405 x 660 mm
Gewicht:
8 kg
Korbinhalt:
65 l
Farbe Trichteraufsatz:
RAL 3000 pulverbeschichtet
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, edelstahlpapierkorb rot, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 9900012579, 00012579
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 178,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 178,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 188,37*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,58*
€ 206,26*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 210,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.