Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelgerät WS 70, Deckel enzianblau (RAL 5010) beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelgerät WS 70, Deckel enzianblau (RAL 5010) beschichtet
Wertstoffsammelgerät WS 70, Deckel enzianblau (RAL 5010) beschichtet
Wertstoffsammelgerät WS 70, Deckel enzianblau (RAL 5010) beschichtet
Artikel-Nr.:
     302blb-5807414
Herst.-Nr.:
     3568
EAN/GTIN:
     4030695035687
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler WS 70 • Behälter: aus Edelstahl (geschliffen) • Deckel: abnehmbar und farbig beschichtet • Bodenbereich: mit Kantenschutz Hinweis: Bei diesem Wertstoffsammler mit 70 l Füllvolumen wird der Kunststoffsack mit dem abnehmbaren Deckel befestigt.
Weitere Informationen:
Markenname:
VAR
WGNr.:
370
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3568
Herstellername:
VAR GmbH
Maße H x Ø:
700 x 355 mm
Gewicht:
7,3 kg
Deckelfarbe:
enzianblau
Füllvolumen ca.:
70 l
mit Piktogramm:
Papier
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 206,57*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,23*
€ 207,58*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 159,95*
€ 207,86*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 213,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 215,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.