| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585380 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3568 EAN/GTIN: 4030695035687 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068802, Wertstoffsammler WS 70 Bei diesem Wertstoffsammler mit 70 l Füllvolumen wird der Kunststoffsack mit dem abnehmbaren Deckel befestigt. , Behälter: aus Edelstahl (geschliffen) , Deckel: abnehmbar undfarbig beschichtet , Bodenbereich: mit Kantenschutz, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Deckelfarbe: | enzianblau | Maße HxØ: | 700x355 mm | Füllvolumen ca.: | 70 l | mit Piktogramm: | Papier | Gewicht: | 7,3 kg | Herstellerartikelnummer: | 3568 | Herstellername: | VAR GmbH | Markenname: | VAR | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, mülltrennsystem 70l var, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, WERTSTOFFSAMMELGERÄT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,68* | € 206,57* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,23* | € 207,58* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,95* | € 207,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,58* | € 213,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,99* | € 215,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|