| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5806669 Herst.-Nr.: 3630.04 EAN/GTIN: 4260257710527 |
| |
|
| | |
| ESD-Stehhilfe • Polster: PU-Schaum, schwarz, ergonomisch geformt • Sitz: manuell in 8 Rastpositionen • Sitzneigung: um 15° verstellbar • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Untergestell: Stahlrohr • Mit rutschfesten Bodengleitern • Belastbarkeit: für Personen bis 110 kg Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 314 | Made in Germany: | ja | Gestell: | rot | Sitzhöhenverstellung: | 600–850 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstehhilfe, Sitzmöbel, ESD-Stehhilfe, Sitz-Stehhilfe, 9900067814, 00067814 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,57* | € 213,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,64* | € 214,77* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,29* | € 225,80* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,18* | € 229,52* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,65* | € 241,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|