| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585119 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3630.04 EAN/GTIN: 4260257710527 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067814, ESD-Stehhilfe Diese stabile Stehhilfe erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz. Zudem verfügt sie über einen ergonomisch geformten PU-Komfortsitz aus strapazierfähigem Schaum. , Polster: PU-Schaum, schwarz , Sitz: höhenverstellbar, manuell in 8 Rastpositionen , Sitzneigung: um 15° verstellbar , Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik , Untergestell: Stahlrohr, wahlweise schwarz oder lichtgrau. , Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern , Belastbarkeit: Für Personen bis 110 kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Sitzhöhenverstellung von bis: | 600850 mm | Farbe: | rot | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,57* | € 213,70* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,64* | € 214,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,29* | € 225,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,18* | € 229,52* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,65* | € 241,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|