Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

123-er Auffahrrampe AF 05-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
123-er Auffahrrampe AF 05-123
123-er Auffahrrampe AF 05-123
Artikel-Nr.:
     302blb-5806088
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1260-B
EAN/GTIN:
     4260139970247
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
Auffahrrampe, verzinkt Hinweis: Passendes Zubehör für verzinktes Bodenelement.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Typ:
AF 05/123
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P25-1260-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Gewicht:
41 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, Fasslagerung, Stahl-Auffahrrampe, Auffahrrampe, Fass-Zubehör, 9900065641, 00065641
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,05*
€ 209,01*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,69*
€ 209,64*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,80*
€ 245,87*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 249,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,24*
€ 260,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 441,76*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1263-C
ab € 476,69*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 260,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.