Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diebstahlsicherung für MCfür Tür 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diebstahlsicherung für MCfür Tür 1800 mm
Diebstahlsicherung für MCfür Tür 1800 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5805000
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1121
EAN/GTIN:
     4332163276401
Suchbegriffe:
Containerdiebstahlsicherung
Containerdiebstahlverriegelung
Containereinbruchssicherung
Containersicherheitspaket
Diebstahlsicherung für Außentür, Raummodul • Material: aus verzinktem Formstahl
Weitere Informationen:
Markenname:
SÄBU
WGNr.:
343
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1121
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
passend für:
Doppelflügeltür, 1750 mm mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,10*
€ 217,70*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 245,71*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,23*
€ 293,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.