Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage EHR 7 500x400mm, Wb. 40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage EHR 7 500x400mm, Wb. 40kg
Plattformwaage EHR 7 500x400mm, Wb. 40kg
Plattformwaage EHR 7 500x400mm, Wb. 40kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5804995
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     EHR7 2878-40
EAN/GTIN:
     4260186696138
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
plattformwaage ade 0,2-40kg
Plattformwaage Typ EH/EHR, ungeeicht • Wäge-Plattform: Edelstahl • Display: LCD mit Hintergrund-Beleuchtung • Anzeigegerät: kombiniert Edelstahl und Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur • Stromversorgung: Netz und Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AAA-Batterien • Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb • Funktionen: Wiegen,Tarieren, Zählfunktion • Anschluss an PC oder Drucker: serielle Schnittstelle RS 232 Lieferung: Inklusive Netzadapter und Batterien. Hinweis: Mit dieser Tischwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.
Weitere Informationen:
Markenname:
ADE
WGNr.:
103
Typ:
EHR 7
Herstellerartikelnummer:
EHR7 2878-40
Herstellername:
ADE Germany GmbH & Co. KG
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage - 100 kg / 10 g, Waage, Wiegesystem, 9900042198, 00042198
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,03*
€ 258,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,78*
€ 268,47*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 230,16*
€ 275,33*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,76*
€ 289,12*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,32*
€ 293,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.