| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5803675 Herst.-Nr.: 9992000042 EAN/GTIN: 4014641239497 |
| |
|
| | |
| Aufbau für Montagewerkbank • Geeignet für Montagewerkbank, Serie V und VX • Höhe: ab Oberkante Platte 800 mm • Breite: 1250 mm • Maße Lochplatte B x T: 1165 x 650 Weitere Informationen: | | Markenname: | ANKE | WGNr.: | 111 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 9992000042 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Ausführung: | Lochplatte, 2 Halteschienen | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halteschiene für Lochplatten, Lochplattenhalteschiene, Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, halteschiene für lochplatten, lochplatte anke, Werkbank, Montagewerkbank-Zubehör, Aufbau, 9900063097, 00063097 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 263,99* | € 322,07* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 265,75* | € 323,44* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 295,74* | € 359,51* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,99* | € 360,71* | | | | Lager 302 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 303,61* | € 366,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|