| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281711 Herst.-Nr.: 9.992.000.042 EAN/GTIN: 4014641239497 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063097, Aufbauten „Lochplatte u. 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen) Diese Aufbauten sind geeignet für die Montagewerkbänke der Serien V und VX. , Höhe: ab Oberkante Platte 800 mm , Breite: 1250 mm, Fabrikat: Anke Weitere Informationen: | | Maße BxT Lochplatte: | 1665x650 mm | Herstellerartikelnummer: | 9992000042 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Markenname: | ANKE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 264,56* | € 316,52* | | | | | | 36 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 264,46* | € 317,54* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 297,01* | € 354,28* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 268,61* | € 355,63* | | | | | 46 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 289,06* | € 355,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|