Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4
Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4
Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4
Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4
Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4
Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4
Economy-Schaukasten 1600x1200 mm, 21x DIN A4
Artikel-Nr.:
     302blb-5799602
Herst.-Nr.:
     103200149
EAN/GTIN:
     4250366529073
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
LED Leisten
Displayschaukasten
Economy-Schaukasten • Einsteigermodell • Geeignet für den Außenbereich • Wetterfest, mit besonderer Stabilität • Aluminiumkonstruktion: eckig, verwindungsfrei, innen liegende Eckverbinder, silberfarben eloxiert • Komfortable Flügelöffnung: nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Feststellung des geöffneten Flügels • Eignet sich zur Wand- oder Ständermontage • Gehäusetiefe: 70 mm • Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas: mit wetterfester Gummidichtung • Weiße Rückwand: magnethaftend, inklusive 10 Haftmagneten • Inklusive Textblende: aus weißem Acryl (individuell beschriftbar) • Sicherheitsschlösser: mit je 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Markenname:
WSM
WGNr.:
351
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
103200149
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Formate DIN A4:
3 x 7 = 21
Außenmaße B x H:
1600 x 1200 mm
Sichtfläche B x H:
1505 x 1035 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,76*
€ 654,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,01*
€ 654,73*
€ 4,95*
ab € 614,72*
€ 697,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,68*
€ 769,84*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,69*
€ 811,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,84*
€ 916,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,31*
€ 909,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,60*
€ 869,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,68*
€ 820,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.