| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-784941 Herst.-Nr.: 103200149 EAN/GTIN: 4250366529073 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900041507, Schaukasten, Economy Dieses günstige Einsteigermodell mit klarer Formgebung und klassischem Designfür den Außenbereich eignet sich zur Wand- oder Ständermontage. , Schaukasten: wetterfest, mit besonderer Stabilität , Aluminiumkonstruktion: eckig, verwindungsfrei, innen liegende Eckverbinder, silberfarben eloxiert , Komfortable Flügelöffnung: nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Feststellung des geöffneten Flügels , Gehäusetiefe: 70 mm , Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas: mit wetterfester Gummidichtung , Weiße Rückwand: magnethaftend, inklusive 10 Haftmagnete, Inklusive Textblende: aus weißem Acryl (ohne Text) , Sicherheitsschlösser: mit je 2 Schlüsseln ,Garantie: 5 Jahre, Fabrikat: Solbach Weitere Informationen: | | Formate DIN A4: | 3x7 = 21 | Außenmaße BxH: | 1600x1200 mm | Sichtfläche BxH: | 1505x1035 mm | Herstellerartikelnummer: | 103200149 | Herstellername: | WSM Walter Solbach | Markenname: | WSM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, Schaukastenschriftleiste, Schaukastentextleiste, Schriftleiste Schaukasten, Textleiste Schaukasten, infovitrine magnet aussen, schriftleiste schaukasten, displayschaukasten aussen, 00041507, ECONOMY-SCHAUKASTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,76* | € 654,72* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,01* | € 654,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 614,72* | € 697,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,68* | € 769,84* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 727,69* | € 811,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|