Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpodest Stahl verzinkt B1000xT1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundpodest Stahl verzinkt B1000xT1000 mm
Grundpodest Stahl verzinkt B1000xT1000 mm
Grundpodest Stahl verzinkt B1000xT1000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5799120
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     60950
EAN/GTIN:
     4031405609501
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Grundpodest Steigleiter
Grundpodest für Steigleitern, Stahl verzinkt • Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen • Geländer: an einer Längs- und einer Stirnseite • Tragfähigkeit: Flächenlast: 4,0 kN/m² • Tragfähigkeit: Einzellast: 2,0 kN/m² Hinweis: Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
WGNr.:
268
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
60950
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
77,5 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Steigleitergrundpodest, fluchtleiter, Leiter, Steigleiter-Zubehör, Grundpodest, Steigleiter, Leitern, und, Tritte, Steigleitern, Günzburger, Steigtechnik, Podest, 9900068202, 00068202
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,06*
€ 583,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,74*
€ 585,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,11*
€ 585,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,77*
€ 585,99*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,57*
€ 798,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,45*
€ 950,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,10*
€ 947,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,41*
€ 926,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,88*
€ 898,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,57*
€ 850,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 429,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 311,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 344,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.