Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Schrank mit Sichtfenster 8531-055 / 7035 / 3003
Artikel-Nr.:
     302blb-5798751
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8531-055 / 70
EAN/GTIN:
     4053569729697
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Beistellschrank, mit Sichtfenster • Langlebige Stahlblechkonstruktion • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas • Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel • Griffe: Ergo-Lock-Griff • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Oberfläche: Gummiriefen-Matte • Fachböden: im 15-mm-Raster höhenverstellbar, verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8531-055 / 7035 / 3003
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1200 mm
Anzahl Fachböden:
3
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/3003
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,00*
€ 810,18*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,20*
€ 814,15*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,45*
€ 854,52*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,52*
€ 1.016,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,47*
€ 1.015,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,53*
€ 987,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,69*
€ 950,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,45*
€ 882,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.