Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780
Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780
Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780
Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780
Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780
Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780
Etagenwagen verz. Stahlblech 1200x780
Artikel-Nr.:
     302blb-5797446
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.412
EAN/GTIN:
     4035694006485
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
cordes kastenwagen
Etagenwagen mit Stahlblech-Wänden, offen • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schiebe-/Ziehbügel: abklappbar, inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug • Wände/Dach: Stahlblech verzinkt, genietet • Böden: Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Tragkraft 80 kg • Bodenträger: im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar • Räder: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
sw-800.412
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
153,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1315 x 830 x 1810 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Stahlblechwand-Etagenwagen, 9900000644, 00000644
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,96*
€ 1.068,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,04*
€ 1.084,38*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,42*
€ 1.085,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,52*
€ 1.094,32*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,08*
€ 1.297,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,24*
€ 1.543,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,87*
€ 1.536,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,05*
€ 1.483,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,42*
€ 1.451,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,08*
€ 1.415,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.448
ab € 779,43*
Ähnlich
Cordes
sw-800.448
ab € 906,39*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1023
ab € 943,60*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL2000
ab € 942,58*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL3000
ab € 937,44*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1018
ab € 941,91*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL5012
ab € 940,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL6001
ab € 943,26*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL9010
ab € 938,99*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1023
ab € 1.089,89*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL2000
ab € 1.087,62*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3000
ab € 1.087,49*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1018
ab € 1.090,48*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3020
ab € 1.089,55*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL5012
ab € 1.087,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.