Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt , Doppelflügeltür mit Drehgriff, Ladefläche 1.045 x 685 mm , Traglast 500kg, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt , mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.988-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-700.988-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit Doppelflügeltür und Drehgriff , Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend); mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Stahlteile pulverbeschichtet farbig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Die
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.115 x 730 x 1.810 mm
Ladefläche:
1.045 x 685 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
157 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,27*
€ 1.345,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,26*
€ 1.285,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,16*
€ 1.275,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.064,69*
€ 1.266,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,88*
€ 1.216,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,03*
€ 1.173,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,07*
€ 1.118,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.448
ab € 776,54*
Ähnlich
Cordes
sw-800.448
ab € 901,44*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1023
ab € 939,80*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL2000
ab € 942,05*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL3000
ab € 938,56*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1018
ab € 941,43*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL5012
ab € 939,82*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL6001
ab € 937,30*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1023
ab € 1.090,59*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL2000
ab € 1.093,57*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3000
ab € 1.095,77*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1018
ab € 1.090,49*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3020
ab € 1.093,68*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL5012
ab € 1.092,79*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL6001
ab € 1.090,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.