Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.
Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.
Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.
Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-5797151
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3594
EAN/GTIN:
     4332163769187
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Kunststoffrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Stahlteile: verzinkt • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Kunststoff, blau • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03594
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,9–4,5 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 9900004558, 00004558
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,19*
€ 1.290,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,85*
€ 1.290,56*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,44*
€ 1.352,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,90*
€ 1.361,69*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,56*
€ 1.535,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,79*
€ 1.522,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,36*
€ 1.465,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,21*
€ 1.429,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,85*
€ 1.399,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 55,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 66,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03051
ab € 88,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.