Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004558, Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03594
EAN/GTIN:
     4332163769187
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004558, Scherenrollenbahn mit Kunststoffrollen Ø 50 mm Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68000 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,94,5 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
03594
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, 00004558, SCHERENROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,19*
€ 1.290,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,85*
€ 1.290,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,44*
€ 1.352,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,90*
€ 1.361,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,88*
€ 1.609,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,51*
€ 1.595,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,88*
€ 1.534,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,88*
€ 1.498,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,44*
€ 1.465,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 55,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 66,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03051
ab € 88,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.